Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx TX-176 Fernrohr 10x Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technaxx TX-176 Fernrohr 10x Schwarz
Technaxx TX-176 Fernrohr 10x Schwarz
Technaxx TX-176 Fernrohr 10x Schwarz
Technaxx TX-176 Fernrohr 10x Schwarz
Technaxx TX-176 Fernrohr 10x Schwarz
Technaxx TX-176 Fernrohr 10x Schwarz
Technaxx TX-176 Fernrohr 10x Schwarz
Technaxx TX-176 Fernrohr 10x Schwarz
Technaxx TX-176 Fernrohr 10x Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99352886
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     4956
EAN/GTIN:
     4260358125046
Weitere Informationen:
Technische Details
Vergrößerung
10 x
Objektivdurchmesser
25 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Höhe
109 mm
Gewicht
82 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Sichtfeld (bei 1000 m)
96 m
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Reinigungstuch
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 26,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.