Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Winkelschleifer
>
Winkelschneider
>
Artikel
Flex 406546 Winkelschleifer 2,4 kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-99258606
Hersteller:
FLEX
Herst.-Nr.:
406546
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
winkelschneider flex
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2400 g
Logistikdaten
ASIN
B00KRYBKJE
... >
Arbeitswerkzeuge & Maschinenausrüstung
>
Elektrowerkzeuge
>
Winkelschleifer
Weitere Suchbegriffe:
elektro winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 259,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,93*
€ 309,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,39*
€ 302,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,36*
€ 288,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,66*
€ 266,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,46*
€ 256,40
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FixTec-Schnellspannmutter M 14 Flex 313459
FLEX
313459
€ 35,37*
Zubehör
Flex BK-H SG-R D125
FLEX
454656
€ 34,24*
Zubehör
Flex KSC 3S-F 125x6x22,2 VE10
FLEX
358703
€ 167,09*
Zubehör
Flex KSC 6A-M 125x6x22,2 VE10
FLEX
358711
€ 182,63*
Zubehör
Flex TK-L 136
FLEX
414085
€ 52,70*
Zubehör
Schutzhaube mit abnehmbarem Randsegment Flex 452572 Durchmesser 125 mm
FLEX
452572
€ 70,55*
Zubehör
Trennscheibe dünn Ø 125 x 1 x 22,2 mm, 10 Stück für LE 9-11/14-7
FLEX
349836
€ 26,73*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.