Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit ST17-075-66GR Isolierband 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit ST17-075-66GR Isolierband 1 Stück(e)
Panduit ST17-075-66GR Isolierband 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99227037
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     ST17-075-66GR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
elektroisolierband grün
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
20.12 m
Breite
19.05 mm
Dicke
0.18 mm
Merkmale
Farbe Isolierband
Grün
Klebebandmaterial
PVC
Flammhemmer
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,35*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.