Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama BT-Rex Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama BT-Rex Schwarz
Hama BT-Rex Schwarz
Hama BT-Rex Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99184219
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00184155
EAN/GTIN:
     4047443484925
  • Empfänger: Übertragung von Musik z.B. von einem Smartphone via Bluetooth zu einem nicht-bluetoothfähigem Endgerät z.B. Kopfhörer, Lautsprecher, HiFi-Anlage und Surround-Sound-Anlage
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
3,5 mm (1/8-inch) in
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Tiefe
44 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
15 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Betriebszeit
9 h
Bereitschaftszeit
120 h
Merkmale
Bluetooth-Version
5.0
Hostschnittstelle
3,5 mm
Anzahl der gespeicherten gekoppelten Geräte
8
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Reichweite
10 m
Lieferumfang
Anzahl
1
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm), Mikro-USB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,19*
€ 85,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,33*
€ 83,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,42*
€ 77,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,11*
€ 73,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.