Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel DX3301-T0 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zyxel DX3301-T0 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
Zyxel DX3301-T0 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
Zyxel DX3301-T0 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
Zyxel DX3301-T0 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
Zyxel DX3301-T0 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99183266
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     DX3301-T0-DE01V1F
EAN/GTIN:
     4718937623723
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Router
Mobilfunk-Gateway
Router
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Weiß
Anzeigelicht
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Sicherheit
Firewall
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Reset-Knopf
Ja
MU-MIMO-Technologie
Ja
MIMO
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.1Q
Auto MDI/MDI-X
Ja
Portweiterleitung
Ja
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
RJ-11 ports Quantität
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
153 mm
Gewicht
387 g
DSL-Funktionen
ADSL
Ja
ADSL2+
Ja
VDSL
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Antenne
Antennen-Design
Intern
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
DSL-WAN
Ja
WAN-Verbindungstyp
RJ-45
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,18*
€ 97,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,27*
€ 95,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,42*
€ 83,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,71*
€ 82,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,62*
€ 75,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.