Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medisana AC 900 Massagegerät Universal Pink, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Medisana AC 900 Massagegerät Universal Pink, Weiß
Medisana AC 900 Massagegerät Universal Pink, Weiß
Medisana AC 900 Massagegerät Universal Pink, Weiß
Medisana AC 900 Massagegerät Universal Pink, Weiß
Medisana AC 900 Massagegerät Universal Pink, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99147359
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     88542
EAN/GTIN:
     4015588885426
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
345 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Drahtlos
Ja
Technische Details
Massage-Typen
Rollende Massage
Vorgesehene Verwendung
Universal
Produktfarbe
Pink, Weiß
Anpassbare Intensität
Ja
Anzahl der Leistungsstufen
2
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.