Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata BLM03AG102SN1D Induktor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murata BLM03AG102SN1D Induktor
Murata BLM03AG102SN1D Induktor
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99082679
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM03AG102SN1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.3 mm
Tiefe
0.6 mm
Höhe
0.3 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, REACH
Merkmale
Gleichstrom (max.)
0.1 A
Gleichstromwiderstand (max.)
2.5 Ohm
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00762*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,04256*
€ 0,05065
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0315*
€ 0,03749
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0152*
€ 0,0181
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0151*
€ 0,018
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,01452*
€ 0,01728
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01319*
€ 0,0157
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 0,01238*
€ 0,01473
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01184*
€ 0,01409
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,01119*
€ 0,01332
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,01041*
€ 0,01239
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,00976*
€ 0,01161
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00762*
€ 0,00907
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.