Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Batten Beleuchtungsstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Batten Beleuchtungsstecker
SLV Batten Beleuchtungsstecker
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99040425
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006128
EAN/GTIN:
     k.A.
Starrer Direktverbinder für BATTEN Lichtbalken.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Typ
Beleuchtungsstecker
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Markenkompatibilität
Slowenisch
Schutzart
II
Verpackungsdaten
Paketgewicht
7 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5 g
Länge (mm)
26 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,00*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1006125
ab € 4,32*
Zubehör
SLV
1006126
ab € 0,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.