Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 40500037 Lichtmontage & Zubehör Profil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Barthelme 40500037 Lichtmontage & Zubehör Profil
Barthelme 40500037 Lichtmontage & Zubehör Profil
Barthelme 40500037 Lichtmontage & Zubehör Profil
Barthelme 40500037 Lichtmontage & Zubehör Profil
Barthelme 40500037 Lichtmontage & Zubehör Profil
Barthelme 40500037 Lichtmontage & Zubehör Profil
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99003482
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     40500037
EAN/GTIN:
     4021553104454
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.6 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
2000 mm
Design
Typ
Profil
Produktfarbe
Silber
Material
Aluminium
Leistungen
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.