Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 40500051 Lichtmontage & Zubehör Profil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Barthelme 40500051 Lichtmontage & Zubehör Profil
Barthelme 40500051 Lichtmontage & Zubehör Profil
Barthelme 40500051 Lichtmontage & Zubehör Profil
Barthelme 40500051 Lichtmontage & Zubehör Profil
Barthelme 40500051 Lichtmontage & Zubehör Profil
Barthelme 40500051 Lichtmontage & Zubehör Profil
Barthelme 40500051 Lichtmontage & Zubehör Profil
Artikel-Nr.:
     CIDE8-98987716
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     40500051
EAN/GTIN:
     4021553069968
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Tiefe
13 mm
Höhe
1000 mm
Design
Typ
Profil
Produktfarbe
Grau
Material
Polycarbonat (PC)
Leistungen
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.