Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dahua Technology XVR4116HS-I Digitaler Videorekorder (DVR) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dahua Technology XVR4116HS-I Digitaler Videorekorder (DVR) Schwarz
Dahua Technology XVR4116HS-I Digitaler Videorekorder (DVR) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-98885915
Hersteller:
     Dahua Technology
Herst.-Nr.:
     XVR4116HS-I
EAN/GTIN:
     6939554964077
Suchbegriffe:
DVR Recorder
Digitaler Videorecorder
Festplattenrecorder
Videorecorder
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Video-Eingangskanäle
16 Kanäle
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
VGA (D-Sub)-Ausgangsanschlüsse
1
Audioanschlüsse
1
Audioausgang
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
RS-485-Anschlüsse
1
Festplatte
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
1
HDD Schnittstelle
SATA
Maximaler HDD Speicher
16000 GB
Energie
Netzteiltyp
Gleichstrom
DC-Spannung
12 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
12 W
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Videokompressionsformate
H.264, H.264+, H.265, H.265+
Unterstützte Audioformate
G.711 A-law, G.711 μ-law, PCM
Backup-Funktion
Ja
Videoverlust-Erkennung
Ja
Video-Bewegungsmelder
Ja
Wiedergabemodi
Event, Allgemeines, Sofort, Tag
Dual-Stream-Unterstützung
Ja
Zertifizierung
FCC: Part 15 Subpart B CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 55032; EN50130; EN 55024
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
237.9 mm
Höhe
47.6 mm
Gewicht
1042 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Unterstützte Netzwerkprotokolle
HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; P2P
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
330 mm
Verpackungstiefe
315 mm
Verpackungshöhe
89 mm
Paketgewicht
1480 g
Weitere Suchbegriffe: Videorekorder, dvr recorder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 153,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,59*
€ 182,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,66*
€ 180,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,78*
€ 168,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,61*
€ 162,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,39*
€ 143,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.