Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 94309 Tischleuchte LED Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 94309 Tischleuchte LED Edelstahl
Paulmann 94309 Tischleuchte LED Edelstahl
Paulmann 94309 Tischleuchte LED Edelstahl
Paulmann 94309 Tischleuchte LED Edelstahl
Paulmann 94309 Tischleuchte LED Edelstahl
Paulmann 94309 Tischleuchte LED Edelstahl
Paulmann 94309 Tischleuchte LED Edelstahl
Paulmann 94309 Tischleuchte LED Edelstahl
Paulmann 94309 Tischleuchte LED Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-98381594
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     94309
EAN/GTIN:
     4000870943090
Suchbegriffe:
Industrieakku
Industriezelle
Smart Home Arbeitsplatzlampe
Smart Home Arbeitsplatzleuchte
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
280 mm
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Metall, Kunststoff
Empfohlene Platzierung
Garten, Patio
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
III
Energie
Energiequelle
Akku
Akku
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3000 K
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
45 lm
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.