Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 52521001 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz 52521001 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Schwarz, Weiß
Leitz 52521001 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Schwarz, Weiß
Leitz 52521001 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Schwarz, Weiß
Leitz 52521001 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Schwarz, Weiß
Leitz 52521001 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Schwarz, Weiß
Leitz 52521001 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-98323926
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52521001
EAN/GTIN:
     4002432115471
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polystyrol (PS)
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Format
A4+
Rutschfeste Füße
Ja
Stapelbar
Ja
Trennelement
Ja
Anzahl der Teiler
1
Griff(e)
Ja
Anzahl der Schubladen
4 Schublade(n)
Geeignet für die Aufbewahrung von
Ordner, Prospekt, Katalog, Briefumschlag, Flache Datei, Ordner, Hängeordner, Letter, Hinweis, Papier, Picture, Klarsichthülle
Einfache Montage
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
287 x 363 x 270 mm
Breite
287 mm
Länge (mm)
363 mm
Höhe
270 mm
Gewicht
2460 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 64,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,56*
€ 76,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,31*
€ 76,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,72*
€ 68,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52150002
€ 5,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.