Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 89174 Schraube/Bolzen 120 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fischer 89174 Schraube/Bolzen 120 mm
Fischer 89174 Schraube/Bolzen 120 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-98281238
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     89174
EAN/GTIN:
     4006209891742
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
sicherheitsschrauben torx 7 x 120
sicherheitsschrauben torx
fischer sicherheitsschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
120 mm
Gewindedurchmesser
7 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Stahl
Geeignet für Materialien
Beton
Kopftyp
Flach
Beschichtungsmaterial
Zink
Vorgesehene Verwendung
Allgemeiner Nutzen
Kopfform
Flachkopf
Schraubsorte
Torx
Produktfarbe
Stahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,62*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,4281* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 106,95*
€ 127,2705
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 105,14*
€ 125,1166
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 101,61*
€ 120,9159
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 99,77*
€ 118,7263
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 85,62*
€ 101,8878
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.