Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Guard Pro Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4") Folio Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Guard Pro Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4") Folio Schwarz
Hama Guard Pro Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4") Folio Schwarz
Hama Guard Pro Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4") Folio Schwarz
Hama Guard Pro Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4") Folio Schwarz
Hama Guard Pro Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4") Folio Schwarz
Hama Guard Pro Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4") Folio Schwarz
Hama Guard Pro Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4") Folio Schwarz
Hama Guard Pro Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4") Folio Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-98260514
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00177939
EAN/GTIN:
     4047443484734
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Stylischer Used-Look, Funktionalität und optimaler Rundumschutz für das Samsung Galaxy A33 5G: Das "Guard Pro" vereint alles in einer Handyhülle. Ihre Visitenkarten haben Sie im praktischen Einsteckfach stets griffbereit. Egal ob Business oder privat: der perfekte Begleiter im Alltag.

- Einsteckfach für Karten oder Ähnliches mit Easy-Slide-Funktion
- Booklet mit verstecktem Magnetverschluss
- Standfunktion zum Ansehen von Videos
- Weiches Innenfutter zum Schutz des empfindlichen Displays und der Smartphone-Rückseite
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.4 "
Etui-Typ
Folio
Material
Kunstleder
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy A33 5G
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Desktop-Ständer
Ja
Verschlussart
Magnetverschluss
Kartentasche
Ja
Anzahl der Kartentaschen
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.