Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krinner Green Line Comfort Grip S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krinner Green Line Comfort Grip S
Krinner Green Line Comfort Grip S
Krinner Green Line Comfort Grip S
Krinner Green Line Comfort Grip S
Krinner Green Line Comfort Grip S
Krinner Green Line Comfort Grip S
Krinner Green Line Comfort Grip S
Krinner Green Line Comfort Grip S
Artikel-Nr.:
     CIDE8-98260034
Hersteller:
     Krinner
Herst.-Nr.:
     94219
EAN/GTIN:
     4011972942195
Der neue Christbaumständer KRINNER Green Line Comfort Grip S wird nachhaltig und ressourcenschonend aus 100% recyceltem Kunststoff in Niederbayern hergestellt und trägt damit aktiv zum verantwortungsvollen Umgang mit unserer Umwelt bei. Das neue Pedal besticht sofort durch seine deutlich größere Auflagefläche und sorgt damit für optimalen Halt Ihrer Fuß-/Schuhsohle bei Betätigung des Fußpedals. Die durchgehende Seilfu¨hrung der original Rundum-Einseil-Technik garantiert dabei den gleichmäßigen Druck der Klauen an den Stamm. Einfach den Baum in den Ständer stellen, das Fußpedal treten, fertig! Ob dick, dünn oder krumm gewachsen, der Baum steht sicher und kerzengerade. Zudem sorgt der patentierte Sicherheitsgurt durch seine schrittweise öffnende Mechanik für extra Sicherheit und verhindert ungewolltes Kippen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Befestigungsspitze
Rutschfeste Füße
Ja
Einfache Montage
Ja
Werkzeuglose Montage
Ja
Gewicht und Abmessungen
Fassungsvermögen
3 l
Sockeldurchmesser
340 mm
Gewicht
4000 g
Stangendurchmesser (max.)
110 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.