Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mepal 106230092400 Küchenbehälter Universal-Behälter-Set 1,25 l Polypropylen (PP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mepal 106230092400 Küchenbehälter Universal-Behälter-Set 1,25 l Polypropylen (PP)
Mepal 106230092400 Küchenbehälter Universal-Behälter-Set 1,25 l Polypropylen (PP)
Mepal 106230092400 Küchenbehälter Universal-Behälter-Set 1,25 l Polypropylen (PP)
Mepal 106230092400 Küchenbehälter Universal-Behälter-Set 1,25 l Polypropylen (PP)
Mepal 106230092400 Küchenbehälter Universal-Behälter-Set 1,25 l Polypropylen (PP)
Mepal 106230092400 Küchenbehälter Universal-Behälter-Set 1,25 l Polypropylen (PP)
Mepal 106230092400 Küchenbehälter Universal-Behälter-Set 1,25 l Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-97944944
Hersteller:
     Rosti Mepal
Herst.-Nr.:
     106230092400
EAN/GTIN:
     8711269939421
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Universal-Behälter-Set
Fassungsvermögen
1.25 l
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Grün
Deckeltyp
Abnehmbarer Deckel
Anzahl
3
Form
Rund
Spülmaschinenbeständig
Ja
Tiefkühlgeeignet
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Gewicht und Abmessungen
Breite
192 mm
Tiefe
195 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
675 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.