Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Watch S1 Active 3,63 cm (1.43 Zoll) AMOLED Blau GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xiaomi Watch S1 Active 3,63 cm (1.43 Zoll) AMOLED Blau GPS
Xiaomi Watch S1 Active 3,63 cm (1.43 Zoll) AMOLED Blau GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE8-97576055
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     35984
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sportuhr
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
46.5 mm
Tiefe
47.3 mm
Dicke
11 mm
Gewicht
36.3 g
Netzwerk
GPS
Ja
BeiDou
Ja
GLONASS
Ja
Galileo
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 45 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth
Ja
Leistungen
Eingebautes Mikrofon
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 14.5, iOS 15
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Display-Auflösung
466 x 466 Pixel
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
1.43 Zoll
Bildschirmtechnologie
AMOLED
Design
Marktpositionierung
Smartwatch
Farbe des Uhrengehäuses
Blau
Material des Uhrengehäuses
Polyamid
Armbandfarbe
Blau
Bandmaterial
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Form
Rund
Minimale Riemenlänge
160 mm
Maximale Riemenlänge
220 mm
Wasserbeständigkeit
5 ATM
Energie
Akku-/Batteriekapazität
470 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
576 h
Batterielebensdauer (GPS-Modus)
30 h
Batteriereichweite
288 h
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Blutsauerstoff-Sensor
Ja
Verbrannte Kalorien
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Gyroskop
Ja
Multisportmodus
Ja
Schlafqualität
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Virtueller Assistent
Amazon Alexa
Atmosphärendrucksensor
Ja
Geomagnetischer Sensor
Ja
Funktion zur Stressüberwachung
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Garantiekarte
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,40*
€ 137,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,35*
€ 136,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,50*
€ 132,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,61*
€ 126,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,79*
€ 109,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.