Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duni 186757 Serviette Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Duni 186757 Serviette Weiß
Duni 186757 Serviette Weiß
Duni 186757 Serviette Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-97534837
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     186757
EAN/GTIN:
     7321011867578
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
Großzügig in Format und Stimmung. Ein maximales Erlebnis für Gäste - sowie in Sachen Hygiene und Praktikabilität. In Optik und Haptik nicht von Stoff zu unterscheiden. Elegant geprägt, weich, dick und perfekt zu falten. Kompostierbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Länge (mm)
400 mm
Verpackungstiefe
115 mm
Verpackungsbreite
205 mm
Verpackungshöhe
205 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Form
Quadratisch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,658* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,38*
€ 21,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,95*
€ 21,36
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 17,76*
€ 21,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,99*
€ 20,22
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 16,83*
€ 20,03
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 16,65*
€ 19,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,88*
€ 18,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,74*
€ 18,73
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,46*
€ 14,83
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.