Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EEUFS1C182 Kondensator Schwarz Festkondensator Zylindrische Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic EEUFS1C182 Kondensator Schwarz Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Panasonic EEUFS1C182 Kondensator Schwarz Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE8-97410275
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFS1C182
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Aluminium
Befestigungstyp
Lautstärke
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Schwarz
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
1800000 nF
Kapazitätstoleranz
20 %
Spannung
16 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
20 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,309*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,38*
€ 1,6422
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,113*
€ 1,32447
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,844*
€ 1,00436
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,712*
€ 0,84728
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,529*
€ 0,62951
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,509*
€ 0,60571
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,433*
€ 0,51527
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,393*
€ 0,46767
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,371*
€ 0,44149
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,369*
€ 0,43911
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,309*
€ 0,36771
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.