Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 751301R1 Urinal Wand Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch 751301R1 Urinal Wand Keramik
Villeroy & Boch 751301R1 Urinal Wand Keramik
Villeroy & Boch 751301R1 Urinal Wand Keramik
Villeroy & Boch 751301R1 Urinal Wand Keramik
Villeroy & Boch 751301R1 Urinal Wand Keramik
Villeroy & Boch 751301R1 Urinal Wand Keramik
Villeroy & Boch 751301R1 Urinal Wand Keramik
Artikel-Nr.:
     CIDE8-97321875
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     751301R1
EAN/GTIN:
     4022693615077
Suchbegriffe:
Absaugurinal
Urinal
absaugurinal villeroy
urinal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
285 mm
Tiefe
315 mm
Höhe
535 mm
Gewicht
16820 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Keramik
Technische Details
Befestigungstyp
Wand
Abdeckung
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 259,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,97*
€ 368,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,37*
€ 368,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,47*
€ 358,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,45*
€ 343,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,06*
€ 308,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
75230001
ab € 87,04*
Ähnlich
Villeroy & Boch
752300R1
ab € 154,52*
Ähnlich
Villeroy & Boch
75240001
ab € 107,41*
Ähnlich
Villeroy & Boch
752400R1
ab € 154,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.