Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Power Ace A58 2 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silicon Power Ace A58 2 TB Schwarz
Silicon Power Ace A58 2 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-97228387
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP002TBSS3A58A25
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Sicherheit
TRIM-Unterstützung
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1500000 h
Konformitätsbescheinigungen
CE
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
2000 GB
Lesegeschwindigkeit
560 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
530 MB/s
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
3D NAND
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
69.85 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
63 g
Betriebsbedingungen
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Vibrationen in Betrieb
20 G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 153,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,01*
€ 182,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,11*
€ 178,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,37*
€ 164,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,27*
€ 160,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,99*
€ 142,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.