Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata LQW15AN3N3D10D Induktor 3,3 - 0,5 mH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Murata LQW15AN3N3D10D Induktor 3,3 - 0,5 mH
Murata LQW15AN3N3D10D Induktor 3,3 - 0,5 mH
Artikel-Nr.:
     139-1762603
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQW15AN3N3D10D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.6 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
0.6 mm
Merkmale
Induktanzbereich
3.3 - 0.5 mH
Gleichstromwiderstand (max.)
0.04 Ohm
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Weitere Suchbegriffe: smd drossel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 139
28909
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0467*
€ 0,1891*
1000
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,61*
1000
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,58*
€ 0,68*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1891*
€ 0,22503
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1494*
€ 0,17779
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1244*
€ 0,14804
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1176*
€ 0,13994
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1116*
€ 0,1328
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0981*
€ 0,11674
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0859*
€ 0,10222
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0688*
€ 0,08187
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0518*
€ 0,06164
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0467*
€ 0,05557
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,891* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.