Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 16G1 Niederspannungskabel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HELUKABEL 16G1 Niederspannungskabel
HELUKABEL 16G1 Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96981782
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     26997
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
2000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Leiter
16
Leiterquerschnitt
1 mm²
AWG Kabelgröße
18
Kupferindex
153.6 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Zertifizierung
EN 50214 / DIN VDE 0283-2 tested acc. to EN 50396, EN 50395 acc. to DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2 Low-Voltage Directive 2014/35/EU.
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
47.6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 6,452* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,33*
€ 70,6027
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,69*
€ 68,6511
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,52*
€ 55,3588
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,61*
€ 47,1359
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,67*
€ 43,6373
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,26*
€ 38,3894
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.