Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 7000076885 Isolierband 1 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
3M 7000076885 Isolierband 1 Stück(e)
3M 7000076885 Isolierband 1 Stück(e)
3M 7000076885 Isolierband 1 Stück(e)
3M 7000076885 Isolierband 1 Stück(e)
3M 7000076885 Isolierband 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     721-01262204
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000076885
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
3m deutschland elektroisolierband 1...
Bei den 3M™ Temflex™ Vorbedruckten Phasenmarkierungsbändern handelt es sich um ein Sortiment von vier 0,18 mm dicken PVC-Elektro-Markierungsbändern zur individuellen Phasenkennzeichnung. Dieses Klebeband gewährleistet eine hervorragende Isolierung und mechanischen Schutz. Zudem ist es flammhemmend. Die 3M™ Temflex™ Vorbedruckten Phasenmarkierungsbänder dienen zur individuellen Phasenkennzeichnung. Dieses PVC-Markierungsklebeband ist UL510-zugelassen und flammhemmend. Es zeichnet sich durch eine hervorragende Beständigkeit gegenüber Abrieb, Säure, Laugen, Korrosion, Feuchtigkeit und wechselhafte Witterungsbedingungen (einschließlich Sonnenlicht) aus.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
10 m
Breite
15 mm
Dicke
0.17 mm
Merkmale
Farbe Isolierband
Weiß
Klebebandmaterial
PVC
Durchschlagspannung
600 V
Feuchtigkeitsbeständig
Ja
Flammhemmer
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 10,10*
€ 14,29*
16 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,50*
ab € 10,59*
€ 14,94*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,29*
€ 17,0051
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,09*
€ 16,7671
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,58*
€ 16,1602
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,88*
€ 15,3272
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,56*
€ 14,9464
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,10*
€ 12,019
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,01* pro Stück)
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.