Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 0008 85,5 mm Schraube


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 0008 85,5 mm Schraube
Dresselhaus WGR 0008 85,5 mm Schraube
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96980448
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0008/001/548X80
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
Sechskant-Holzschrauben, galv. verzinkt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
85.5 mm
Gewindelänge
80 mm
Gewindedurchmesser
8 mm
Kopfdurchmesser
13 mm
Gewicht
530 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Verzinkter Stahl
Geeignet für Materialien
Holz
Kopftyp
Hex
Beschichtungsmaterial
Zink
Gewindeart
Teilgewinde
Kopfform
Sechskantkopf
Schraubsorte
Inbusschlüssel (Sechskant)
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,1014*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,20507* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,9714*
€ 7,10597
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,7014*
€ 6,78467
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,4614*
€ 6,49907
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,3114*
€ 6,32057
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,0314*
€ 5,98737
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,1014*
€ 4,88067
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.