Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 0008 75,5 mm Schraube


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 0008 75,5 mm Schraube
Dresselhaus WGR 0008 75,5 mm Schraube
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96980447
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0008/001/548X70
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
Sechskant-Holzschrauben, galv. verzinkt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
75.5 mm
Gewindelänge
70 mm
Gewindedurchmesser
8 mm
Kopfdurchmesser
13 mm
Gewicht
472 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Verzinkter Stahl
Geeignet für Materialien
Holz
Kopftyp
Hex
Beschichtungsmaterial
Zink
Gewindeart
Teilgewinde
Kopfform
Sechskantkopf
Schraubsorte
Inbusschlüssel (Sechskant)
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,8372*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,19186* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,5372*
€ 6,58927
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,2972*
€ 6,30367
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,1172*
€ 6,08947
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,9272*
€ 5,86337
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,6572*
€ 5,54207
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,8372*
€ 4,56627
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.