Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 0008 64 mm Schraube


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 0008 64 mm Schraube
Dresselhaus WGR 0008 64 mm Schraube
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96980444
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0008/001/546X60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
Sechskant-Holzschrauben, galv. verzinkt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
64 mm
Gewindelänge
60 mm
Gewindedurchmesser
6 mm
Kopfdurchmesser
10 mm
Gewicht
224 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Verzinkter Stahl
Geeignet für Materialien
Holz
Kopftyp
Hex
Beschichtungsmaterial
Zink
Gewindeart
Teilgewinde
Kopfform
Sechskantkopf
Schraubsorte
Inbusschlüssel (Sechskant)
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,6362*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,13181* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,8862*
€ 4,62458
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,6562*
€ 4,35088
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,5562*
€ 4,23188
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,4262*
€ 4,07718
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,2162*
€ 3,82728
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,6362*
€ 3,13708
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.