Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 7000076889 Isolierband 1 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3M 7000076889 Isolierband 1 Stück(e)
3M 7000076889 Isolierband 1 Stück(e)
3M 7000076889 Isolierband 1 Stück(e)
3M 7000076889 Isolierband 1 Stück(e)
3M 7000076889 Isolierband 1 Stück(e)
3M 7000076889 Isolierband 1 Stück(e)
3M 7000076889 Isolierband 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96979227
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000076889
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
3m deutschland elektroisolierband 1...
Bei den 3M™ Temflex™ Vorbedruckten Phasenmarkierungsbändern handelt es sich um ein Sortiment von vier 0,18 mm dicken PVC-Elektro-Markierungsbändern zur individuellen Phasenkennzeichnung. Dieses Klebeband gewährleistet eine hervorragende Isolierung und mechanischen Schutz. Zudem ist es flammhemmend. Die 3M™ Temflex™ Vorbedruckten Phasenmarkierungsbänder dienen zur individuellen Phasenkennzeichnung. Dieses PVC-Markierungsklebeband ist UL510-zugelassen und flammhemmend. Es zeichnet sich durch eine hervorragende Beständigkeit gegenüber Abrieb, Säure, Laugen, Korrosion, Feuchtigkeit und wechselhafte Witterungsbedingungen (einschließlich Sonnenlicht) aus.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
10 m
Breite
15 mm
Dicke
0.17 mm
Merkmale
Farbe Isolierband
Weiß
Klebebandmaterial
PVC
Durchschlagspannung
600 V
Feuchtigkeitsbeständig
Ja
Flammhemmer
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,26*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,0126* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 128,07*
€ 152,4033
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 125,81*
€ 149,7139
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 120,37*
€ 143,2403
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 111,57*
€ 132,7683
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 101,26*
€ 120,4994
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.