Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EEUFS1C122L Kondensator Schwarz Festkondensator Zylindrische Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic EEUFS1C122L Kondensator Schwarz Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Panasonic EEUFS1C122L Kondensator Schwarz Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96978792
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFS1C122L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Aluminium
Befestigungstyp
Lautstärke
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Schwarz
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
1200000 nF
Kapazitätstoleranz
20 %
Spannung
16 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
20 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,243*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,125*
€ 1,33875
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,722*
€ 0,85918
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,657*
€ 0,78183
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,578*
€ 0,68782
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,438*
€ 0,52122
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,418*
€ 0,49742
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,306*
€ 0,36414
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,303*
€ 0,36057
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,243*
€ 0,28917
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.