Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 0008 87 mm Schraube


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 0008 87 mm Schraube
Dresselhaus WGR 0008 87 mm Schraube
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96978000
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0008/001/5510X80
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
Sechskant-Holzschrauben, galv. verzinkt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
87 mm
Gewindelänge
80 mm
Gewindedurchmesser
10 mm
Kopfdurchmesser
17 mm
Gewicht
452 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Verzinkter Stahl
Geeignet für Materialien
Holz
Kopftyp
Hex
Beschichtungsmaterial
Zink
Gewindeart
Teilgewinde
Kopfform
Sechskantkopf
Schraubsorte
Inbusschlüssel (Sechskant)
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,3299*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,33299* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,8899*
€ 5,81898
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,6599*
€ 5,54528
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,4999*
€ 5,35488
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,3599*
€ 5,18828
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,0899*
€ 4,86698
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,3299*
€ 3,96258
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.