Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO Poesia 260 ml Glas Champagnerglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Poesia 260 ml Glas Champagnerglas
LEONARDO Poesia 260 ml Glas Champagnerglas
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96944874
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     069169
EAN/GTIN:
     4045037691698
Suchbegriffe:
Champagnerkelch
Champagnertulpe
Schaumweinkelch
Schaumweintulpe
Zwischen Samtmöbeln, goldenen Schmuckstücken und feminin anmutenden Formen fühlen sich unsere POESIA Kelchgläser zuhause. Zart und fein ausgearbeitet kommen unsere geblasenen Rot-, Weißwein und Champagnergläser sowohl in klar als auch in sanften Rosé- und Basalt-Tönen daher. Das filigrane Längsrelief sorgt dabei für den glamourösen Hingucker! Ein weiteres Highlight der Kollektion ist das feminine Bar-Sortiment, das jeder Ladies Night einen exklusiven Touch verleiht. Zarte Cocktailschalen aber auch opulente Likörgläser lassen den Cosmopolitan zum edlen Blickfang werden! Unsere verspielten Bar-Lieblinge sind perfekt abgestimmt auf die opulenten Dekoartikel aus unserer POESIA-Wohnwelt. So kann der Glam-Look im gesamten Zuhause bei Ihren Kunden einziehen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
110 mm
Höhe
160 mm
Merkmale
Typ
Champagnerglas
Volumen (ml)
260 ml
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,64*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.