Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Numinos PD Phase L Hängeleuchte Flexible Halterung 28 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Numinos PD Phase L Hängeleuchte Flexible Halterung 28 W
SLV Numinos PD Phase L Hängeleuchte Flexible Halterung 28 W
SLV Numinos PD Phase L Hängeleuchte Flexible Halterung 28 W
SLV Numinos PD Phase L Hängeleuchte Flexible Halterung 28 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96930772
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004359
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtensystem von SLV, das alles vereint. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® PD PHASE L, die als Pendelleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Mit dem Spotlight entscheiden Sie sich für die punktuelle Beleuchtung oder für eine hochwertige Ausleuchtung größerer Flächen. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 28 Watt, Lichtstrom von 2620 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
213 mm
Durchmesser
100 mm
Gewicht
1300 g
Länge (mm)
2500 mm
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Design
Befestigungstyp
Flexible Halterung
Produktfarbe
Weiß
Plafond Farbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Plafond-Material
Aluminium
Deckenform
Rund
Empfohlene Platzierung
Universal
Schutzart
I
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
28 W
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtleistung
2620 lm
Strahlungswinkel
36 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Anfängliche LED-Lichteffizienzsbeute
93.57 lm/W
Energie
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
28 kWh
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,88*
€ 116,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,26*
€ 114,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,63*
€ 109,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,38*
€ 106,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,12*
€ 91,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1004347
ab € 76,94*
Ähnlich
SLV
1004348
ab € 71,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.