Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata LQW15AN36NG00D Induktor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murata LQW15AN36NG00D Induktor
Murata LQW15AN36NG00D Induktor
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96818938
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQW15AN36NG00D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.5 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
0.5 mm
Merkmale
Genauigkeit der Induktivität (±)
2 %
Gleichstromwiderstand (max.)
0.63 Ohm
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0407*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2009*
€ 0,23907
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1334*
€ 0,15875
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,0659*
€ 0,0784
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0627*
€ 0,0746
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0609*
€ 0,0725
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0585*
€ 0,0696
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0564*
€ 0,0671
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0407*
€ 0,0484
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.