| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-96817119 Herst.-Nr.: STMT98109-1 EAN/GTIN: 3253561981098 |
| |
|
| | |
| - Leichter und langlebiger Werkzeugkoffer aus Aluminium mit Klappgriff und Metallverschlüssen - Inhalt: Wasserpumpenzange 250mm, Kombinationszange 160mm, Seitenschneider 160mm, Messer mit Abbrechklinge, Multifunktionsschere, Verstellbarer Schraubschlüssel 250mm, Organizer aus Kunststoff, Torpedo Wasserwaage, 5m Nylon Maßband, 8x Schraubendreher: Bit-Schraubendreher (PH1, PH2, PZ1, PZ2, Schlitz 6,5x150 / 5,5x150 / 3x75), VDE Schraubendreher, 9x Sechskantschlüssel, ¼” 72 Zähne Bi-Material Ratsche, 10x ¼” 6-Punkt Stecknüsse (5,5-14mm), 2x ¼” Verlängerung (3”-6”), ¼” Bit Halterung, ¼” Universal-Kardangelenk, ½” 72 Zähne Bi-Material Ratsche, 13x ½” 6-Punkt Stecknüsse (10-24mm, 27mm, 30mm, 32mm), 2x ½” Verlängerung 3”-10”, ½” Universal-Kardangelenk, 3x ½” Zündkerzensteckschlüssel (13mm, 19mm, 21mm), 12x Ringgabelschlüssel (8-19mm), Verstellbarer Schraubenschlüssel 250mm, Bit-Set 61-teilig, Bügelsäge,
Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl Werkzeuge | 142 Werkzeug | Technische Details | Schraubenschlüssel enthalten | Ja | | Kabelschneider enthalten | Ja | | Säge enthalten | Ja | | Zangen enthalten | Ja | | Hammer enthalten | Ja | | Anzahl der Schraubendreher | 8 | | Anzahl der bit drivers | 61 | | Schraubenschlüssel-Typ | Einstellbarer Schlüssel, Schraubenschlüssel, Ratschenschlüssel | | Steckdosenverlängerung enthalten | Ja | | Universalgelenk enthalten | Ja | | Allzweckmesser enthalten | Ja | | Ratsche enthalten | Ja | | Gehäusefarbe | Schwarz | | Hüllenmaterial | Aluminium | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Gelb |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |