Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roco 3 piece set: Ribbed wagons, ÖBB maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Wagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roco 3 piece set: Ribbed wagons, ÖBB maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Wagen
Roco 3 piece set: Ribbed wagons, ÖBB maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Wagen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96793561
Hersteller:
     Roco
Herst.-Nr.:
     74192
EAN/GTIN:
     k.A.
Wagenset mit drei Spantenwagen der Österreichischen Bundesbahnen. Das Set besteht aus zwei Wagen mit Übersetzfenstern, Gattung Bi und einem Wagen mit Gepäckabteil, Gattung BD, in blau/beiger Lackierung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Schienenlänge
452 mm
Verpackungsdaten
Anzahl der Fahrbahnstücke
3 Stück(e)
Design
Produkttyp
Wagen
Markenkompatibilität
Roco
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Anzahl Teile
3 Stück(e)
Eingebautes Licht
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,24*
€ 162,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,03*
€ 159,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 108,25*
€ 128,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,42*
€ 123,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,97*
€ 116,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,45*
€ 102,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.