| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-96793122 Herst.-Nr.: 74025 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Wagenset mit vier „Popwagen‟ für den City-D-Zug DC 913 „Münsterland“ der Deutschen Bundesbahn. Bestehend aus einem Abteilwagen 1. Klasse, Gattung Aüm 203, zwei Abteilwagen 2. Klasse, Gattung Büm 234 und einem Abteilwagen 2. Klasse, Gattung Büm 232. 1973 führte die Deutsche Bundesbahn die Zuggattung City-D-Zug ein, abgekürzt DC. Mit diesen zweiklassigen Schnellzügen sollte das einklassige IC-System aus 1971 ergänzt werden. Auf der Linie Frankfurt (M) – Hagen – Münster – Emden (später teilweise bis Norddeich) wurden alle drei DC-Zugpaare mit Wagen in den beliebten Pop-Farben aus 1970 gefahren. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Schienenlänge | 1212 mm | Verpackungsdaten | Anzahl der Fahrbahnstücke | 4 Stück(e) | Design | Produkttyp | Wagen | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 14 Jahr(e) | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Beide Geschlechter | | Anzahl Teile | 4 Stück(e) | | Produktfarbe | Grau, Rot | | Eingebautes Licht | Ja |
|
| | |
| | | |
| |