Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro STAY COOL 1/4 GN Aluminium Rechteckig Servierstand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro STAY COOL 1/4 GN Aluminium Rechteckig Servierstand
Saro STAY COOL 1/4 GN Aluminium Rechteckig Servierstand
Saro STAY COOL 1/4 GN Aluminium Rechteckig Servierstand
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96654927
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     405-1015
EAN/GTIN:
     4017337405039
Suchbegriffe:
Catering-Platte
Party-Platte
Party-Servierplatte
Partyplatte
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Servierstand
Material
Aluminium
Produktfarbe
Aluminium
Form
Rechteckig
Tiefkühlgeeignet
Ja
Bruchfest
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
265 mm
Tiefe
162 mm
Höhe
36 mm
Gewicht
800 g
Weitere Suchbegriffe: partyplatte
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 61,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,80*
€ 73,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,53*
€ 72,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,11*
€ 70,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,86*
€ 68,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.