Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher 2.644-257.0 Hochdruckreinigerzubehör Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher 2.644-257.0 Hochdruckreinigerzubehör Adapter
Kärcher 2.644-257.0 Hochdruckreinigerzubehör Adapter
Kärcher 2.644-257.0 Hochdruckreinigerzubehör Adapter
Kärcher 2.644-257.0 Hochdruckreinigerzubehör Adapter
Kärcher 2.644-257.0 Hochdruckreinigerzubehör Adapter
Kärcher 2.644-257.0 Hochdruckreinigerzubehör Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96616885
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.644-257.0
EAN/GTIN:
     4054278825779
Suchbegriffe:
Kärcher-Zubehör
alfred kärcher-zubehör
kärcher zubehör
Mit dem Anti-Verdreh-Adapter von Kärcher genießen Sie mehr Bewegungsfreiheit und Komfort bei der Arbeit mit dem Hochdruckreiniger. Verabschieden Sie sich von lästigen Schlaufen im Hochdruckschlauch, die zur Stolperfalle bei der Anwendung und zum Hindernis bei der Verstauung werden können. Durch simples manuelles Drehen des Adapters werden Schlaufen mühelos gelöst. Der Adapter kann zur Aufwertung Ihres Hochdruckschlauchs einfach und schnell nachträglich integriert werden. Er ist kompatibel mit allen Hochdruckschläuchen mit Quick Connect-Anschluss auf der Pistolenseite. Garantierte Drehfunktion durch Verwendung von Messing. Geeignet für alle Geräte der Klassen K 4 bis K 7. Quick Connect-Anschluss - Für Hochdruckschläuche mit Quick Connect-Anschluss auf der Pistolenseite. Anti-Verdreh-System - Schlaufen im Hochdruckschlauch lassen sich durch Drehen des Adapters lösen. Aus Messing - Zuverlässige Drehfunktion dank Verwendung von Messing.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Adapter
Markenkompatibilität
Kärcher
Produktfarbe
Schwarz, Gold
Material
Messing
Gewicht und Abmessungen
Breite
26 mm
Tiefe
137 mm
Höhe
26 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.