Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smoby 820505 Gartenwasserrutsche Garten-Wasserrutsche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smoby 820505 Gartenwasserrutsche Garten-Wasserrutsche
Smoby 820505 Gartenwasserrutsche Garten-Wasserrutsche
Smoby 820505 Gartenwasserrutsche Garten-Wasserrutsche
Smoby 820505 Gartenwasserrutsche Garten-Wasserrutsche
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96610379
Hersteller:
     Smoby
Herst.-Nr.:
     820505
EAN/GTIN:
     3032168205055
Suchbegriffe:
Wasserrutschen
wasserrutschen
Die GM-Rutsche wird perfekt für die ersten Rutschversuche Ihrer Kinder sein! . Mit seiner Höhe von 1 m, den rutschfesten Stufen und den ergonomischen Griffen ist er besonders für Kinder ab 2 Jahren geeignet. Bei großer Hitze können Sie einfach einen Gartenschlauch unter der Rutsche anschließen, um einen Wasserfall zu erzeugen und Ihre Kleinen abzukühlen! Sie werden keine Probleme haben, die Rutsche zu verstauen, denn sie ist leicht zerlegbar. Mit ihrer 1,50 m langen Rutsche und ihrer UV-Schutzbehandlung verspricht die GM-Rutsche stundenlangen Spaß! Französische Herstellung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Garten-Wasserrutsche
Produktfarbe
Mehrfarbig
Anzahl der Spuren
1
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
2 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
5 Jahr(e)
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Schlauchanschluss
Ja
Einfache Einrichtung
Ja
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1590 mm
Breite
680 mm
Höhe
1000 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, UKCA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,94*
€ 82,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,13*
€ 81,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,28*
€ 77,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,41*
€ 75,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.