Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teltonika TCR100 WLAN-Router Schnelles Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teltonika TCR100 WLAN-Router Schnelles Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz
Teltonika TCR100 WLAN-Router Schnelles Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz
Teltonika TCR100 WLAN-Router Schnelles Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz
Teltonika TCR100 WLAN-Router Schnelles Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz
Teltonika TCR100 WLAN-Router Schnelles Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz
Teltonika TCR100 WLAN-Router Schnelles Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz
Teltonika TCR100 WLAN-Router Schnelles Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz
Teltonika TCR100 WLAN-Router Schnelles Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz
Teltonika TCR100 WLAN-Router Schnelles Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz
Teltonika TCR100 WLAN-Router Schnelles Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz
Teltonika TCR100 WLAN-Router Schnelles Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz
Teltonika TCR100 WLAN-Router Schnelles Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz
Teltonika TCR100 WLAN-Router Schnelles Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz
Teltonika TCR100 WLAN-Router Schnelles Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96571964
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     TCR100
EAN/GTIN:
     4779027312811
Suchbegriffe:
DSL Router
4G Router
LTE Router
Router
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
LED-Anzeigen
LAN, Status, WAN, WLAN
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
AES-CCMP, SNMP, SSH, TKIP, WEP, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-Enterprise, WPA3-SAE
Firewall
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Reset-Knopf
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
Mobiles Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
4G
3G
Ja
4G
Ja
5G
Ja
3G-Standards
DC-HSDPA, HSUPA, WCDMA
4G-Standards
LTE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.11r, IEEE 802.11s, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Ladungsausgleichsystem
Ja
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
1 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3.7 W
Stromversorgung
18 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
37 mm
Gewicht
376 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
173 mm
Verpackungstiefe
148 mm
Verpackungshöhe
71 mm
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorhersteller
Qualcomm
Prozessor
Qualcomm Atheros QCA9531
Prozessor Architektur
MIPS 24Kc
Prozessortaktfrequenz
650 MHz
Speicherkapazität
128 MB
Flash-Speicher
16 MB
Installiertes Betriebssystem
RutOS
Antenne
Antennen-Design
Intern
Antenne Steckertyp
SMA
Anzahl der Antennen
2
Entfernbare Antennen
Ja
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
DSL-WAN
Ja
SIM-Karten-Slot
Ja
WAN-Verbindungstyp
RJ-45
Protokolle
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, SSL v3, TLS, ARP, PPPoE, UPNP, SSH, Telnet, SNMP
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter
Ja
Antenne enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,59*
€ 233,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,10*
€ 220,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,23*
€ 210,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,78*
€ 205,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,58*
€ 188,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.