Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Böker Manufaktur Solingen Tirpitz-Damast EDC-Messer Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Böker Manufaktur Solingen Tirpitz-Damast EDC-Messer Braun
Böker Manufaktur Solingen Tirpitz-Damast EDC-Messer Braun
Böker Manufaktur Solingen Tirpitz-Damast EDC-Messer Braun
Böker Manufaktur Solingen Tirpitz-Damast EDC-Messer Braun
Böker Manufaktur Solingen Tirpitz-Damast EDC-Messer Braun
Böker Manufaktur Solingen Tirpitz-Damast EDC-Messer Braun
Böker Manufaktur Solingen Tirpitz-Damast EDC-Messer Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96552158
Hersteller:
     Heinr. Böker Baumwerk
Herst.-Nr.:
     110190DAM
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Geschenkbox
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gesamtlänge
229.1 mm
Klingenlänge
99 mm
Gewicht
166.9 g
Merkmale
Bauart
Messer mit Feststellklinge
Messertyp
EDC-Messer
Form des Blattes
Absetzpunkt
Material Messer
Edelstahl
Anzahl der Klingen
1
Materiallgriff
Aluminium, Walnuss
Produktfarbe
Braun
Haken
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 528,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,74*
€ 629,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,24*
€ 623,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,35*
€ 596,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,57*
€ 582,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,24*
€ 541,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.