|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE8-96518687 Herst.-Nr.: 08-10040 EAN/GTIN: 4017538132246 |
| |
|
|  |  |
 | Netzwerk Adapter-Keystone Verbinder USB-C-Buchse 3.1, 10Gbps
Mit dem USB-C Keystone Verbinder können Sie Ihr USB-C Kabel verlängern oder Sie setzen den Keystone in ein Rack-Panel eine Wanddose oder einem Tischeinsatz ein.
Die Abmessungen der Keystone Module folgen alle einer Norm womit sie ganz einafach in dafür vorgesehene Halterungen montiert werden können. Weitere Informationen: Merkmale | Bauart | Flach |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Anschluss 1 | USB C |  | Anschluss 2 | USB C |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |  | Gehäusematerial | Kunststoff |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |