|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE8-96517905 Herst.-Nr.: 08-10043 EAN/GTIN: 4017538132277 |
| |
|
|  |  |
 | Netzwerk Adapter-Keystone Verbinder USB-A-Buchse 2.0, 480Mbps
Mit dem USB-A Keystone Verbinder können Sie Ihr USB-A Kabel verlängern oder Sie setzen den Keystone in ein Rack-Panel eine Wanddose oder einem Tischeinsatz ein.
Die Abmessungen der Keystone Module folgen alle einer Norm womit sie ganz einafach in dafür vorgesehene Halterungen montiert werden können. Weitere Informationen: Merkmale | Bauart | Flach |  | Produktfarbe | Weiß |  | Anschluss 1 | USB A |  | Anschluss 2 | USB A |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |  | Gehäusematerial | Kunststoff |  | Frequenz | 480 MHz |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |