Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT AC3014 Lightning-Kabel 1 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT AC3014 Lightning-Kabel 1 m Weiß
ACT AC3014 Lightning-Kabel 1 m Weiß
ACT AC3014 Lightning-Kabel 1 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96246711
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AC3014
EAN/GTIN:
     8716065490084
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Das USB-C-zu-Lightning-Kabel AC3014 ermöglicht Laden, Synchronisieren und Datentransfer Ihrer Apple-Lightning-Geräte (iPhone, iPad oder iPod). Das AC3014 ist offiziell Apple-MFI-zertifiziert, unterstützt Power Delivery. Schnellladen mit Power-Delivery-Unterstützung Ihr Gerät unterstützt Power Delivery? Mit einem PD-fähigen USB-C-Ladegerät laden Sie Ihr Gerät bis zu 3,5 × schneller (0 – 50 % in nur 30 Minuten). Apple-MFI-Zertifizierung Das USB-C-zu-Lightning-Kabel AC3014 ist MFI-zertifiziert. Das bedeutet, dass das Kabel offiziell von Apple zugelassen wurde. Keine PD-Unterstützung? Kein Problem! Einfach mit normaler Geschwindigkeit laden Power Delivery ist bei Ihrem Gerät nicht möglich? Kein Problem! Sie laden Ihr Gerät einfach mit dem üblichen Tempo.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
USB-Version
USB 2.0
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Kabelmaterial
Verzinntes Kupfer
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Zertifizierung
MFI
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
56 mm
Verpackungstiefe
29 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
45 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.