Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lancom Systems UF-760 Firewall (Hardware) 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lancom Systems UF-760 Firewall (Hardware) 1U
Lancom Systems UF-760 Firewall (Hardware) 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96226206
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     55035
EAN/GTIN:
     4044144550355
Suchbegriffe:
Bridging-Firewall
Business-Switch
Hardware-Firewall
Lancom Lizenzen
Netzwerksicherheit für große Unternehmen und Schulen Phishing, Advanced Persistent Threats, DDoS-Attacken… Die Bedrohungslage für Unternehmen wird täglich ernster. Besonders wachsende, verteilte Unternehmen mit anspruchsvollen Netzwerken und hohem Datenaufkommen benötigen leistungsstarke Sicherheitstechnologien. Mit den Rack-Modellen der Next-Generation Firewalls (NGFW) setzen Sie durch Unified Threat Management (UTM) auf eine ganzheitliche Sicherheits­lösung. Mit dem "One-Click Security"-Konzept der LANCOM Management Cloud werden passgenaue Sicherheitsarchitekturen automatisiert, transparent und unkompliziert umgesetzt. Alle LANCOM R&S®Unified Firewalls werden in Deutschland entwickelt und garantieren Backdoor-Freiheit. Unser Sicherheitsversprechen: Next-Generation Security mit UTM Angesichts der wachsenden Bedrohungslage im Netz ist vertrauenswürdige Sicherheit alles andere als selbstverständlich. Als Grundpfeiler der Netzwerksicherheit kombinieren die Next-Generation Firewalls (NGFW) gängige Sicherheitsmechanismen mit Technologien der neusten Generation. Im Dreiklang von Sicherheit, Compliance und Usability steht effektiver Schutz Ihres Netzwerkes und höchste Prävention vor noch nicht bekannten Bedrohungen an erster Stelle – dieses Versprechen gilt uneingeschränkt für alle LANCOM R&S®Unified Firewalls, egal ob Desktop- oder Rack-Modell. Alle LANCOM R&S®Unified Firewalls werden in Deutschland entwickelt, sind garantiert frei von versteckten Zugangsmöglichkeiten (Backdoors) und somit Träger des Vertrauenszeichens „IT Security made in Germany“. Leistungsstark: Überzeugende Firewall-Performance Sowohl große und verteilte Unternehmen als auch Schulen haben besonders hohe Anforderungen an den Datendurchsatz von Firewalls. Unsere hochleistungsfähigen, zukunftssicheren Rack-Modelle überzeugen auch in großen IT-Infrastrukturen mit hohem und geballtem Datenaufkommen. Dank optionaler Erweiterungsmodule können Sie die Rack-Modelle der LANCOM R&S®Unified Firewalls für maximale Flexibilität um zusätzliche Ports erweitern und damit individuell auf Ihre Netzwerkanforderungen anpassen. Übersichtlich: Intuitive Usability Gerade in großen Netzwerken von Unternehmen und Schulen mit zahlreichen Firewall-Regeln ist eine einfache Firewall-Verwaltung Gold wert. Daher bieten die LANCOM R&S®Unified Firewalls ein intuitives „easy to use“-Bedienkonzept, das den Fokus auf eine übersichtliche, grafische Darstellung Ihrer Einstellungen legt. So werden nicht nur potenzielle Fehlerquellen minimiert, sondern auch viel Zeit für die Fehlersuche gespart. Damit ermöglichen die Firewalls einen stressfreien Alltag, in dem Sie sich vollständig auf Ihr Unternehmen konzentrieren können – ohne sich Sorgen über die Netzwerksicherheit zu machen. Clevere Redundanz: LANCOM R&S®Unified Firewall UF-760 Doppelt hält besser: Die LANCOM R&S®Unified Firewall UF-760 sichert Ihren Betrieb mit Speicher- und Netzteil­redundanz ab. Dadurch wird einerseits sichergestellt, dass das Gerät auch bei Ausfall eines Netzteils reibungslos weiter funktionieren kann. Zudem sorgt eine mehrfache Speicherung der Daten im Falle einer Löschung oder Beschädigung für eine einfache und schnelle Wiederherstellung. Praktische Firewall Management-Tools Für das zentrale Management und Monitoring der LANCOM R&S®Unified Firewalls stehen Ihnen drei Management-Tools zur Verfügung: Ein grafisches Web-Interface unterstützt Sie mit übersichtlichen Dasboards bei der Detailkonfiguration Ihrer Firewalls, während die LANCOM Management Cloud alle Geräte, Netze und Konfigurationen hochautomatisiert für Cloud-managed Security verwaltet. Das LANCOM R&S®UF Command Center vereinfacht die Verwaltung vieler Firewalls.
Weitere Informationen:
Leistungen
Syslog
Ja
Reset-Knopf
Ja
Datenübertragung
IPSec VPN-Durchsatz
19.7 Gbit/s
IPS/IDS Durchsatz
13000 Mbit/s
VoIP
Ja
Lastausgleich
Ja
Management-Funktionen
LED-Anzeigen
Ja
Web-basiertes Management
Ja
URL-Filterung
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Protokolle
Router Protokoll
BGP, IP
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Eingebauter Ventilator
Ja
Anzahl Lüfter
4 Lüfter
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
8
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
Konsolen-Port
RJ-45
WAN Port
Ethernet (RJ-45)
Netzwerk
Anzahl VPN-Tunnels
5000
Statische Route
Ja
Dynamisches Routing
Ja
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
DHCP-Server
Ja
DHCP-Client
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Sicherheit
DDoS-Schutz
Ja
Deep Packet Inspection (DPI)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
364 mm
Höhe
44 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromversorgung
300 W
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
2
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.747,37*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.945,45*
€ 5.885,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.908,53*
€ 5.841,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.800,20*
€ 5.712,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.747,37*
€ 5.649,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.