Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH-Alberts 331108 Klammer/Spange


Menge:  Packung  
Produktinformationen
GAH-Alberts 331108 Klammer/Spange
GAH-Alberts 331108 Klammer/Spange
GAH-Alberts 331108 Klammer/Spange
GAH-Alberts 331108 Klammer/Spange
GAH-Alberts 331108 Klammer/Spange
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96101204
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     331108
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sparren-Pfettenanker
Sparrenpfetten-Anker
Sparrenpfettenanker
sparrenpfettenanker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite der Halterung
210 mm
Höhe der Halterung
32 mm
Tiefe der Halterung
32 mm
Materialdicke
2 mm
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Stahl
Beschichten
Sendzimir verzinkte Beschichtung
Anzahl Bohrungen
28
Lochdurchmesser
5 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,5275*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,5811* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,8975*
€ 23,67803
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,7475*
€ 23,49953
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,9475*
€ 22,54753
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,0775*
€ 21,51223
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,5275*
€ 20,85773
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,5275*
€ 17,28773
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.