Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGG 8970.70 Trinkflasche Tägliche Nutzung 400 ml Aluminium Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIGG 8970.70 Trinkflasche Tägliche Nutzung 400 ml Aluminium Mehrfarbig
SIGG 8970.70 Trinkflasche Tägliche Nutzung 400 ml Aluminium Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96086714
Hersteller:
     Sigg
Herst.-Nr.:
     8970.70
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kinder-Trinkflasche
Kindertrinkflasche
Glas-Trinkflasche
Glasflaschen Bügelverschluss
KINDER TRINKFLASCHE
Beginne den Schultag fröhlich und erfrischt mit einer neuen Mickey Mouse Flasche! Die hochwertige, wiederverwendbare Aluminium-Trinkflasche im «Mickey School»-Design ist superleicht zu transportieren und eignet sich somit gleichermassen für Schule und Freizeitaktivitäten. Das Material ist frei von Schadstoffen, wie zum Beispiel BPA, östrogenaktiven Substanzen und Phthalaten. Die mehrschichtige Innenversiegelung hält grosser Belastung (z.B. Beulen) stand und garantiert einen sicheren, unbeschwerten Trinkgenuss. Zudem garantiert die auslaufsichere Kinderkappe unbeschwerten Transport, auch wenn es mal turbulenter zugeht.

HERGESTELLT MIT LEIDENSCHAFT FÜR UNSERE WICHTIGSTEN KUNDEN
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Gewicht und Abmessungen
Höhe
197 mm
Durchmesser
66 mm
Gewicht
112 g
Merkmale
Volumen (ml)
400 ml
Beste Verwendung
Tägliche Nutzung
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Aluminium
Zielgruppe
Kinder
Empfohlenes Geschlecht
Junge
Leckdicht
Ja
Färbung
Abbildung
Ursprungsland
Schweiz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.