Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm grün
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm grün
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm grün
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm grün
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm grün
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm grün
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm grün
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm grün
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm grün
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm grün
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm grün
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm grün
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm grün
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96049743
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-205010-04
EAN/GTIN:
     8713797094474
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Vereinfacht das Sammeln von Ideen und Erstellen von Übersichten. Papier direkt auf die Oberfläche stecken oder einen Flipchart-Papierblock hinzufügen. Ansprechendes, leichtes und mobiles Design. Äußerst vielseitig: Kann im Längs- oder Querformat aufgestellt und als Pinboard, Flipchart oder Raumteiler eingesetzt werden. Mehrere Wände durch Fußkonstruktion „über Kreuz" einfach zu verbinden. Schnelle werkzeuglose Montage: kann von einer Person aufgestellt werden.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
63079091
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
785 mm
Verpackungstiefe
1320 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
12400 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
1200 mm
Höhe
1500 mm
Gewicht
9600 g
Technische Details
Rahmenmaterial
Aluminium
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 432,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,30*
€ 621,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,75*
€ 573,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,58*
€ 532,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,37*
€ 522,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,90*
€ 515,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.