Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZWILLING 36803-100-0 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter Rechteckig Box 0,35 l Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZWILLING 36803-100-0 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter Rechteckig Box 0,35 l Grau
ZWILLING 36803-100-0 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter Rechteckig Box 0,35 l Grau
ZWILLING 36803-100-0 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter Rechteckig Box 0,35 l Grau
ZWILLING 36803-100-0 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter Rechteckig Box 0,35 l Grau
ZWILLING 36803-100-0 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter Rechteckig Box 0,35 l Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-95835593
Hersteller:
     Zwilling
Herst.-Nr.:
     36803-100-0
EAN/GTIN:
     4009839523878
Frischerevolution in S

Mach‘ dich gefasst auf einen absoluten Alleskönner für deinen Haushalt: Neben der Option als kleine Vorratsdose sorgt die FRESH & SAVE Glasbox S als Vakuumbehälter für eine längere Haltbarkeit, schont wichtige Vitamine und Nährstoffe von Speisen und sorgt gleichzeitig für weniger Lebensmittelabfall bei dir zuhause.

Noch dazu ist die hochwertige Glasbox durch ofenfestes und mikrowellengeeignetes Material und mit einem Volumen von 350 ml perfekt geeignet für das Erhitzen oder erneute Aufwärmen in der Mikrowelle und im Backofen.

Kleine Reste, Kräuter, die halbe Avocado werden auf Knopfdruck mit der handlichen FRESH & SAVE Pumpe innerhalb weniger Sekunden vakuumiert. Die Box bewahrt so luftdicht und geruchssicher Aromen, Vitamine und Nährstoffe.Nicht zuletzt ist sie spülmaschinengeeignet, wodurch die Reinigung zum Kinderspiel wird.

Ein weiterer Clou: Über den QR-Code kannst du die Boxen der FRESH & SAVE Serie mit der ZWILLING Culinary World App verbinden. So behältst du über alle kleinen und großen Vorräte im Kühlschrank immer den Überblick. Die Gratis-App schickt dir rechtzeitig eine Erinnerung, sobald die Haltbarkeit der Lebensmittel endet.

INTERAKTIVE VAKUUMBOXEN GARANTIEREN FRISCHE
Die Vakuumboxen mit den innovativen Deckeln mit Double-Sealing-Technologie verschließen Aromen und Nährstoffe zuverlässig. Lebensmittel und Gerichte halten bis zu 5-mal länger frisch im Vergleich zu herkömmlicher Lagerung ohne Vakuum! Einfaches Tracking der Boxen über den QR-Code in der ZWILLING Culinary World App.

MULTITALENTE MIT STIL
Sowohl Lebensmittel als auch zubereitete Gerichte lassen sich platzsparend im Kühl- oder Gefrierschrank aufbewahren. Bei Nichtgebrauch sind die Behälter in drei verschiedenen Größen im Küchenschrank ineinander verstaubar.

ALLES RUND UM DEN DECKEL
Die innovative Dichtung des Deckels ist unter Vakuum zu 100 Prozent auslaufsicher. Und nicht nur das: Vorbereitete Gerichte können direkt in den Boxen mit Deckel in der Mikrowelle erwärmen werden. Der Deckel dient dabei noch als praktischer Spritzschutz.

CULINARY WORLD APP
Ein QR-Code verlinkt deine Vorräte mit der ZWILLING Culinary World App und sorgt so für Übersicht und Ordnung in deinem Kühl- und Gefrierschrank. Die App erinnert dich rechtzeitig, wenn die Haltbarkeit deiner Vorräte abläuft. So sparst du Zeit und Geld.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
154.94 mm
Tiefe
85.09 mm
Höhe
70.1 mm
Gewicht
430.9 g
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Merkmale
Typ
Box
Formfaktor
Rechteckig
Fassungsvermögen
0.35 l
Produktfarbe
Grau
Material
Glas
Vacuumpumpe
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Tiefkühlgeeignet
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Kühlschrankbeständig
Ja
Feuerfest
Ja
Temperaturbereich (T-T)
-17 - 180 °C
Einfach zu bedienen
Ja
Abnehmbarer Deckel
Ja
Luftdicht
Ja
Stapelbar
Ja
Verriegelungsart
Knopf
Verriegelbarer Deckel
Ja
Deckelmaterial
Kunststoff
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.